Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0220 13 00 39 Bouchon laiton 6 pans G1/4

  • ERIKS:23564025
  • Fabricant:820099135373
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,34 €/ Unitéhors TVA

5,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0220
Matériau
Laiton
Forme
Bouchon
Raccord filetée 1
Fileté BSPP (G)
Raccord 1 taille du Filetage
1/4
Température ambiante
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression maximum de service
20 bar
C
1/4 mm
F
17 mm
G
17 mm
H
6.5 mm