Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0216 22 00 Bouchon acier 6 pans NPT1/2

  • ERIKS:23564021
  • Fabricant:820099134901
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,63 €/ Unitéhors TVA

8,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0216
Matériau
Acier
Forme
Bouchon
Raccord filetée 1
Filetage extérieur (NPT)
Raccord 1 taille du Filetage
1/2
Température ambiante
de -40 jusqu'à 150 °C
Pression maximum de service
200 bar
C
1/2 mm
F
22 mm
H
23 mm