6,47 €/ Unitéhors TVA
7,83 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 22/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0216 |
Matériau | Acier |
Forme | Bouchon |
Raccord filetée 1 | Filetage extérieur BSPT (R) |
Raccord 1 taille du Filetage | 1/2 |
Température ambiante | de -40 jusqu'à 150 °C |
Pression maximum de service | 200 bar |
C | 1/2 mm |
F | 22 mm |
H | 23 mm |