Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0216 17 00 Bouchon acier 6 pans R3/8

  • ERIKS:23214896
  • Fabricant:0820099134802
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,05 €/ Unitéhors TVA

6,11 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 23/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0216
Matériau
Acier
Forme
Bouchon
Raccord filetée 1
Filetage extérieur BSPT (R)
Raccord 1 taille du Filetage
3/8
Température ambiante
de -40 jusqu'à 150 °C
Pression maximum de service
200 bar
C
3/8 mm
F
19 mm
H
21 mm