4,75 €/ Unitéhors TVA
5,75 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 23/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0210 |
Matériau | Acier |
Forme | Bouchon |
Raccord filetée 1 | Filetage extérieur (M) |
Raccord 1 taille du Filetage | M 8x1.25 |
Température ambiante | de -40 jusqu'à 150 °C |
Pression maximum de service | 200 bar |
C | M 8x1.25 mm |
E | 8 mm |
F | 14 mm |
G | 12 mm |
H | 15 mm |