Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0210 34 00 Bouchon acier 6 pans G1

  • ERIKS:23564008
  • Fabricant:820099134000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

19,24 €/ Unitéhors TVA

23,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0210
Matériau
Acier
Forme
Bouchon
Raccord filetée 1
Fileté BSPP (G)
Raccord 1 taille du Filetage
1
Température ambiante
de -40 jusqu'à 150 °C
Pression maximum de service
200 bar
C
1 mm
E
18 mm
F
41 mm
G
39 mm
H
33 mm