7,21 €/ Unitéhors TVA
8,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0210 |
Matériau | Acier |
Forme | Bouchon |
Raccord filetée 1 | Fileté BSPP (G) |
Raccord 1 taille du Filetage | 3/4 |
Température ambiante | de -40 jusqu'à 150 °C |
Pression maximum de service | 200 bar |
C | 3/4 mm |
E | 16 mm |
F | 32 mm |
G | 32 mm |
H | 27 mm |