Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0210 17 00 Bouchon acier 6 pans G3/8

  • ERIKS:23564005
  • Fabricant:820099133904
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,63 €/ Unitéhors TVA

6,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0210
Matériau
Acier
Forme
Bouchon
Raccord filetée 1
Fileté BSPP (G)
Raccord 1 taille du Filetage
3/8
Température ambiante
de -40 jusqu'à 150 °C
Pression maximum de service
200 bar
C
3/8 mm
E
12 mm
F
22 mm
G
22 mm
H
21 mm