Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0210 13 00 Bouchon acier 6 pans G1/4

  • ERIKS:23564004
  • Fabricant:820099133874
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,71 €/ Unitéhors TVA

6,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0210
Matériau
Acier
Forme
Bouchon
Raccord filetée 1
Fileté BSPP (G)
Raccord 1 taille du Filetage
1/4
Température ambiante
de -40 jusqu'à 150 °C
Pression maximum de service
200 bar
C
1/4 mm
E
12 mm
F
19 mm
G
18 mm
H
21 mm