Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0209 27 00 Bouchon laiton tête carrée laiton R3/4

  • ERIKS:23564001
  • Fabricant:820099133775
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

14,18 €/ Unitéhors TVA

17,16 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 28/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0209
Matériau
Laiton
Forme
Bouchon
Raccord filetée 1
Filetage extérieur BSPT (R)
Raccord 1 taille du Filetage
3/4
Température ambiante
de -40 jusqu'à 150 °C
Pression maximum de service
250 bar
C
3/4 mm
E1
15 mm
G
26.44 mm
H
28 mm
J
17 mm