Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0209 21 00 Bouchon laiton tête carrée laiton R1/2

  • ERIKS:23564000
  • Fabricant:820099133744
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

11,01 €/ Unitéhors TVA

13,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0209
Matériau
Laiton
Forme
Bouchon
Raccord filetée 1
Filetage extérieur BSPT (R)
Raccord 1 taille du Filetage
1/2
Température ambiante
de -40 jusqu'à 150 °C
Pression maximum de service
250 bar
C
1/2 mm
E1
11 mm
G
20.95 mm
H
22 mm
J
13 mm