Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0209 17 00 Bouchon laiton tête carrée laiton R3/8

  • ERIKS:23563999
  • Fabricant:820099133713
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

10,06 €/ Unitéhors TVA

12,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0209
Matériau
Laiton
Forme
Bouchon
Raccord filetée 1
Filetage extérieur BSPT (R)
Raccord 1 taille du Filetage
3/8
Température ambiante
de -40 jusqu'à 150 °C
Pression maximum de service
250 bar
C
3/8 mm
E1
10 mm
G
16.66 mm
H
20 mm
J
10 mm