Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0206 49 00 Bouchon acier 6 pans creux R1 1/2

  • ERIKS:24212206
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

26,79 €/ Unitéhors TVA

32,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0206
Matériau
Acier
Forme
Bouchon
Raccord filetée 1
Filetage extérieur BSPT (R)
Raccord 1 taille du Filetage
1.1/2
Température ambiante
de -40 jusqu'à 150 °C
Pression maximum de service
100 bar
C
1.1/2 mm
E1
14 mm
F
24 mm
G
47.8 mm
H
22 mm