11,94 €/ Unitéhors TVA
14,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0206 |
Matériau | Acier |
Forme | Bouchon |
Raccord filetée 1 | Filetage extérieur (NPT) |
Raccord 1 taille du Filetage | 1 |
Température ambiante | de -40 jusqu'à 150 °C |
Pression maximum de service | 100 bar |
C | 1 mm |
E1 | 13 mm |
F | 17 mm |
G | 33.23 mm |
H | 19 mm |