Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0206 34 00 Bouchon acier 6 pans creux R1

  • ERIKS:12592008
  • Fabricant:820099133003
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

10,85 €/ Unitéhors TVA

13,13 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0206
Matériau
Acier
Forme
Bouchon
Raccord filetée 1
Filetage extérieur BSPT (R)
Raccord 1 taille du Filetage
1
Température ambiante
de -40 jusqu'à 150 °C
Pression maximum de service
100 bar
C
1 mm
E1
13 mm
F
17 mm
G
33.25 mm
H
19 mm