Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0206 28 00 Bouchon acier 6 pans creux NPT3/4

  • ERIKS:23563992
  • Fabricant:820099132976
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,45 €/ Unitéhors TVA

6,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0206
Matériau
Acier
Forme
Bouchon
Raccord filetée 1
Filetage extérieur (NPT)
Raccord 1 taille du Filetage
3/4
Température ambiante
de -40 jusqu'à 150 °C
Pression maximum de service
100 bar
C
3/4 mm
E1
11 mm
F
14 mm
G
26.57 mm
H
17 mm