Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0206 21 00 Bouchon acier 6 pans creux R1/2

  • ERIKS:24209257
  • Fabricant:820099132877
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2,95 €/ Unitéhors TVA

3,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0206
Matériau
Acier
Forme
Bouchon
Raccord filetée 1
Filetage extérieur BSPT (R)
Raccord 1 taille du Filetage
1/2
Température ambiante
de -40 jusqu'à 150 °C
Pression maximum de service
100 bar
C
1/2 mm
E1
8 mm
F
10 mm
G
20.95 mm
H
13 mm