2,04 €/ Unitéhors TVA
2,47 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0206 |
Matériau | Acier |
Forme | Bouchon |
Raccord filetée 1 | Filetage extérieur BSPT (R) |
Raccord 1 taille du Filetage | 1/4 |
Température ambiante | de -40 jusqu'à 150 °C |
Pression maximum de service | 100 bar |
C | 1/4 mm |
E1 | 8 mm |
F | 6 mm |
G | 13.16 mm |
H | 10 mm |