Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0206 11 00 Bouchon acier 6 pans creux NPT1/8

  • ERIKS:23563984
  • Fabricant:820099132693
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,35 €/ Unitéhors TVA

6,47 €TVA incluse

50 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0206
Matériau
Acier
Forme
Bouchon
Raccord filetée 1
Filetage extérieur (NPT)
Raccord 1 taille du Filetage
1/8
Température ambiante
de -40 jusqu'à 150 °C
Pression maximum de service
100 bar
C
1/8 mm
E1
6 mm
F
5 mm
G
10.24 mm
H
8 mm