1,49 €/ Unitéhors TVA
1,80 €TVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
200 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0206 |
Matériau | Acier |
Forme | Bouchon |
Raccord filetée 1 | Filetage extérieur BSPT (R) |
Raccord 1 taille du Filetage | 1/8 |
Température ambiante | de -40 jusqu'à 150 °C |
Pression maximum de service | 100 bar |
C | 1/8 mm |
E1 | 6 mm |
F | 5 mm |
G | 9.73 mm |
H | 8 mm |