Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0205 49 00 Bouchon laiton 6 pans creux R1 1/2

  • ERIKS:23214649
  • Fabricant:0820099132563
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

51,40 €/ Unitéhors TVA

62,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0205
Matériau
Laiton
Forme
Bouchon
Raccord filetée 1
Filetage extérieur BSPT (R)
Raccord 1 taille du Filetage
1.1/2
Température ambiante
de -40 jusqu'à 150 °C
Pression maximum de service
250 bar
C
1.1/2 mm
E1
14 mm
F
24 mm
G
47.8 mm
H
22 mm