Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0205 48 00 Bouchon laiton 6 pans creux R2

  • ERIKS:23214650
  • Fabricant:0820099132518
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

45,32 €/ Unitéhors TVA

54,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0205
Matériau
Laiton
Forme
Bouchon
Raccord filetée 1
Filetage extérieur BSPT (R)
Raccord 1 taille du Filetage
2
Température ambiante
de -40 jusqu'à 150 °C
Pression maximum de service
250 bar
C
2 mm
E1
16 mm
F
30 mm
G
59.61 mm
H
25 mm