Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0205 35 00 Bouchon laiton 6 pans creux NPT1

  • ERIKS:12592004
  • Fabricant:820099132464
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

28,12 €/ Unitéhors TVA

34,03 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 23/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0205
Matériau
Laiton
Forme
Bouchon
Raccord filetée 1
Filetage extérieur (NPT)
Raccord 1 taille du Filetage
1
Température ambiante
de -40 jusqu'à 150 °C
Pression maximum de service
250 bar
C
1 mm
E1
13 mm
F
17 mm
G
33.23 mm
H
19 mm