Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0205 28 00 Bouchon laiton 6 pans creux NPT3/4

  • ERIKS:12592003
  • Fabricant:820099132402
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

13,15 €/ Unitéhors TVA

15,91 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 30/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0205
Matériau
Laiton
Forme
Bouchon
Raccord filetée 1
Filetage extérieur (NPT)
Raccord 1 taille du Filetage
3/4
Température ambiante
de -40 jusqu'à 150 °C
Pression maximum de service
250 bar
C
3/4 mm
E1
11 mm
F
14 mm
G
26.57 mm
H
17 mm