Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0205 21 00 Bouchon laiton 6 pans creux R1/2

  • ERIKS:23214209
  • Fabricant:0820099132273
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Please purchase a minimum of 50
Ajouter à la liste

4,14 €/ Unitéhors TVA

5,01 €TVA incluse

36 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0205
Matériau
Laiton
Forme
Bouchon
Raccord filetée 1
Filetage extérieur BSPT (R)
Raccord 1 taille du Filetage
1/2
Température ambiante
de -40 jusqu'à 150 °C
Pression maximum de service
250 bar
C
1/2 mm
E1
8 mm
F
10 mm
G
20.95 mm
H
13 mm