Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0205 18 00 Bouchon laiton 6 pans creux NPT3/8

  • ERIKS:12592001
  • Fabricant:820099132259
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,72 €/ Unitéhors TVA

6,92 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0205
Matériau
Laiton
Forme
Bouchon
Raccord filetée 1
Filetage extérieur (NPT)
Raccord 1 taille du Filetage
3/8
Température ambiante
de -40 jusqu'à 150 °C
Pression maximum de service
250 bar
C
3/8 mm
E1
8 mm
F
8 mm
G
17.05 mm
H
11 mm