Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0205 17 00 Bouchon laiton 6 pans creux R3/8

  • ERIKS:23214208
  • Fabricant:0820099132181
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2,44 €/ Unitéhors TVA

2,95 €TVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0205
Matériau
Laiton
Forme
Bouchon
Raccord filetée 1
Filetage extérieur BSPT (R)
Raccord 1 taille du Filetage
3/8
Température ambiante
de -40 jusqu'à 150 °C
Pression maximum de service
250 bar
C
3/8 mm
E1
8 mm
F
8 mm
G
16.66 mm
H
11 mm