Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0202 88 00 Bouchon laiton 6 pans creux avec collerette M30x2

  • ERIKS:11606176
  • Fabricant:0820099131832
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

15,26 €/ Unitéhors TVA

18,46 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0202
Matériau
Laiton
Forme
Bouchon
Raccord filetée 1
Filetage extérieur (M)
Raccord 1 taille du Filetage
M 30x2
Température ambiante
de -40 jusqu'à 150 °C
Pression maximum de service
250 bar
C
M 30x2 mm
E
11 mm
F
19 mm
G
38
H
15 mm
H1
11 mm