Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0202 86 00 Bouchon laiton 6 pans creux avec collerette M27x2

  • ERIKS:11606175
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

13,92 €/ Unitéhors TVA

16,84 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 28/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0202
Matériau
Laiton
Forme
Bouchon
Raccord filetée 1
Filetage extérieur (M)
Raccord 1 taille du Filetage
M 27x2
Température ambiante
de -40 jusqu'à 150 °C
Pression maximum de service
250 bar
C
M 27x2 mm
E
11 mm
F
17 mm
G
35
H
15 mm
H1
11 mm