Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0202 80 00 Bouchon laiton 6 pans creux avec collerette M20x1,5

  • ERIKS:11606173
  • Fabricant:0820099131719
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,81 €/ Unitéhors TVA

10,66 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0202
Matériau
Laiton
Forme
Bouchon
Raccord filetée 1
Filetage extérieur (M)
Raccord 1 taille du Filetage
M 20x1.5
Température ambiante
de -40 jusqu'à 150 °C
Pression maximum de service
250 bar
C
M 20x1.5 mm
E
10 mm
F
12 mm
G
26
H
13 mm
H1
10 mm