Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0202 75 00 Bouchon laiton 6 pans creux avec collerette M16x1,5

  • ERIKS:11606171
  • Fabricant:0820099131658
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,54 €/ Unitéhors TVA

9,12 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0202
Matériau
Laiton
Forme
Bouchon
Raccord filetée 1
Filetage extérieur (M)
Raccord 1 taille du Filetage
M 16x1.5
Température ambiante
de -40 jusqu'à 150 °C
Pression maximum de service
250 bar
C
M 16x1.5 mm
E
10 mm
F
8 mm
G
22
H
13 mm
H1
10 mm