7,05 €/ Unitéhors TVA
8,53 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 04/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0202 |
Matériau | Laiton |
Forme | Bouchon |
Raccord filetée 1 | Filetage extérieur (M) |
Raccord 1 taille du Filetage | M 14x1.5 |
Température ambiante | de -40 jusqu'à 150 °C |
Pression maximum de service | 250 bar |
C | M 14x1.5 mm |
E | 10 mm |
F | 6 mm |
G | 19 |
H | 13 mm |
H1 | 10 mm |