16,04 €/ Unitéhors TVA
19,41 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 23/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0201 |
Matériau | Laiton |
Forme | Bouchon |
Raccord filetée 1 | Filetage extérieur (M) |
Raccord 1 taille du Filetage | M 30x2 |
Température ambiante | de -40 jusqu'à 150 °C |
Pression maximum de service | 100 bar |
C | M 30x2 mm |
E | 11 mm |
F | 27 mm |
G | 38 mm |
H1 | 8.5 mm |
H2 | 6 mm |