Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0201 83 00 Bouchon avec collerette laiton 6 pans M24x1,5

  • ERIKS:11606166
  • Fabricant:0820099131375
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

42,34 €/ Unitéhors TVA

51,23 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0201
Matériau
Laiton
Forme
Bouchon
Raccord filetée 1
Filetage extérieur (M)
Raccord 1 taille du Filetage
M 24x1.5
Température ambiante
de -40 jusqu'à 150 °C
Pression maximum de service
100 bar
C
M 24x1.5 mm
E
10 mm
F
22 mm
G
32 mm
H1
7.5 mm
H2
5 mm