Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0201 21 00 Bouchon avec collerette laiton 6 pans G1/2

  • ERIKS:23215484
  • Fabricant:0820099131108
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,88 €/ Unitéhors TVA

9,53 €TVA incluse

16 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0201
Matériau
Laiton
Forme
Bouchon
Raccord filetée 1
Fileté BSPP (G)
Raccord 1 taille du Filetage
1/2
Température ambiante
de -40 jusqu'à 150 °C
Pression maximum de service
100 bar
C
1/2 mm
E
10 mm
F
22 mm
G
26.7 mm
H1
7.5 mm
H2
5 mm