Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0200 65 00 Bouchon laiton 6 pans M12x1

  • ERIKS:23215916
  • Fabricant:0820099130972
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,46 €/ Unitéhors TVA

5,40 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0200
Matériau
Laiton
Forme
Bouchon
Raccord filetée 1
Filetage extérieur (M)
Raccord 1 taille du Filetage
M 12x1
Température ambiante
de -40 jusqu'à 150 °C
Pression maximum de service
250 bar
C
M 12x1 mm
E
9 mm
F
17 mm
G
17 mm
H1
5 mm
H2
4.5 mm