Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0200 60 00 Bouchon laiton 6 pans M10x1

  • ERIKS:23215352
  • Fabricant:0820099130910
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2,85 €/ Unitéhors TVA

3,45 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0200
Matériau
Laiton
Forme
Bouchon
Raccord filetée 1
Filetage extérieur (M)
Raccord 1 taille du Filetage
M 10x1
Température ambiante
de -40 jusqu'à 150 °C
Pression maximum de service
250 bar
C
M 10x1 mm
E
8 mm
F
14 mm
G
14 mm
H1
5 mm
H2
4.5 mm