Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0200 57 00 Bouchon laiton 6 pans M8x1,25

  • ERIKS:23215915
  • Fabricant:0820099130880
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Please purchase a minimum of 10
Ajouter à la liste

4,34 €/ Unitéhors TVA

5,25 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 23/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0200
Matériau
Laiton
Forme
Bouchon
Raccord filetée 1
Filetage extérieur (M)
Raccord 1 taille du Filetage
M 8x1.25
Température ambiante
de -40 jusqu'à 150 °C
Pression maximum de service
250 bar
C
M 8x1.25 mm
E
7 mm
F
13 mm
G
13 mm
H1
4 mm
H2
3.5 mm