Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0200 13 00 Bouchon laiton 6 pans G1/4

  • ERIKS:23215482
  • Fabricant:0820099130798
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Please purchase a minimum of 50
Ajouter à la liste

2,85 €/ Unitéhors TVA

3,45 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0200
Matériau
Laiton
Forme
Bouchon
Raccord filetée 1
Fileté BSPP (G)
Raccord 1 taille du Filetage
1/4
Température ambiante
de -40 jusqu'à 150 °C
Pression maximum de service
250 bar
C
1/4 mm
E
8.5 mm
F
17 mm
G
16.7 mm
H1
5.5 mm
H2
4 mm