Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0199 22 34 Equerre orientable laiton mâle Ø22mm x G1

  • ERIKS:23563939
  • Fabricant:820099130651
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

93,72 €/ Unitéhors TVA

113,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0199
Matériau
Laiton
Forme
Forme en L
Raccord 1
22 mm
Raccord 2
1" BSPP(G)
C
G1
D
22 mm
F
41 mm
F1
36 mm
H
54 mm
H1
40.5 mm
J
32 mm
L
51 mm
L2
31 mm