Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0199 18 27 Equerre orientable laiton mâle Ø18mm x G3/4

  • ERIKS:23563937
  • Fabricant:820099130538
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

51,07 €/ Unitéhors TVA

61,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0199
Matériau
Laiton
Forme
Forme en L
Raccord 1
18 mm
Raccord 2
3/4" BSPP(G)
C
G3/4
D
18 mm
F
32 mm
F1
30 mm
H
43.5 mm
H1
32 mm
J
23 mm
L
41 mm
L2
21.5 mm