49,42 €/ Unitéhors TVA
59,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0199 |
Matériau | Laiton |
Forme | Forme en L |
Raccord 1 | 18 mm |
Raccord 2 | 1/2" BSPP(G) |
C | G1/2 |
D | 18 mm |
F | 27 mm |
F1 | 30 mm |
H | 40 mm |
H1 | 29 mm |
J | 23 mm |
L | 41 mm |
L2 | 21.5 mm |