Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0199 10 21 Equerre orientable laiton mâle Ø10mm x G1/2

  • ERIKS:23563933
  • Fabricant:820099130286
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

31,46 €/ Unitéhors TVA

38,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0199
Matériau
Laiton
Forme
Forme en L
Raccord 1
10 mm
Raccord 2
1/2" BSPP(G)
C
G1/2
D
10 mm
F
27 mm
F1
19 mm
H
40 mm
H1
29.5 mm
J
19 mm
L
37 mm
L2
22 mm