18,18 €/ Unitéhors TVA
22,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0199 |
Matériau | Laiton |
Forme | Forme en L |
Raccord 1 | 10 mm |
Raccord 2 | 3/8" BSPP(G) |
C | G3/8 |
D | 10 mm |
F | 22 mm |
F1 | 19 mm |
H | 33.5 mm |
H1 | 24 mm |
J | 12 mm |
L | 30 mm |
L2 | 14.5 mm |