12,95 €/ Unitéhors TVA
15,67 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0199 |
Matériau | Laiton |
Forme | Forme en L |
Raccord 1 | 8 mm |
Raccord 2 | 1/4" BSPP(G) |
C | G1/4 |
D | 8 mm |
F | 19 mm |
F1 | 14 mm |
H | 30.5 mm |
H1 | 22 mm |
J | 10 mm |
L | 28 mm |
L2 | 15 mm |