Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0199 06 10 Equerre orientable laiton mâle Ø6mm x G1/8

  • ERIKS:23563926
  • Fabricant:820099129846
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

9,32 €/ Unitéhors TVA

11,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0199
Matériau
Laiton
Forme
Forme en L
Raccord 1
6 mm
Raccord 2
1/8" BSPP(G)
C
G1/8
D
6 mm
F
14 mm
F1
13 mm
H
23 mm
H1
16 mm
J
8 mm
L
22 mm
L2
11 mm