Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0199 04 13 Equerre orientable laiton mâle Ø4mm x G1/4

  • ERIKS:23563925
  • Fabricant:820099129815
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

14,89 €/ Unitéhors TVA

18,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0199
Matériau
Laiton
Forme
Forme en L
Raccord 1
4 mm
Raccord 2
1/4" BSPP(G)
C
G1/4
D
4 mm
F
19 mm
F1
10 mm
H
30.5 mm
H1
22 mm
J
10 mm
L
19 mm
L2
11 mm