Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0192 13 21 Mamelon laiton nickelé R1/4xG1/2

  • ERIKS:23215907
  • Fabricant:0820099129280
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

10,08 €/ Unitéhors TVA

12,20 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0192
Matériau
Laiton, nickelé
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Filetage extérieur BSPT (R)
Raccord 1 taille du Filetage
1/4
Raccord filetée 2
Fileté BSPP (G)
Raccord 2 taille du Filetage
1/2
Température ambiante
de -10 jusqu'à 80 °C
Pression maximum de service
60 bar
C1
R1/4 mm
C2
G1/2
E
11 mm
F
27 mm
L
31.5 mm