Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0191 10 21 douille 10mm-BSP1/2 laiton nickelé

  • ERIKS:23215386
  • Fabricant:0820099129006
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

11,48 €/ Unitéhors TVA

13,89 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0191
Matériau
Laiton, nickelé
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Fileté BSPP (G)
Raccord 1 taille du Filetage
1/2
Diamètre intérieur du tuyau
12.2 mm
Dimension nominale de/à
10
Ouverture de clé
27 mm
Température de service
de -10 jusqu'à 80 °C
Pression maximum de service
60 bar
D1
12.2 mm
E
11 mm
F
27 mm
K
7 mm
L
29.5 mm