Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0191 07 21 douille 7mm-BSP1/2 laiton nickelé

  • ERIKS:23215905
  • Fabricant:0820099128900
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

11,47 €/ Unitéhors TVA

13,88 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0191
Matériau
Laiton, nickelé
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Fileté BSPP (G)
Raccord 1 taille du Filetage
1/2
Diamètre intérieur du tuyau
9 mm
Dimension nominale de/à
7
Ouverture de clé
27 mm
Température de service
de -10 jusqu'à 80 °C
Pression maximum de service
60 bar
D1
9 mm
E
11 mm
F
27 mm
K
7 mm
L
29.5 mm